Legrand - Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024 - 06620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
20 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 14.1 mm
couleur - gris
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971490512
Réf. Sonepar
00012006620
Réf. Fournisseur
06620
Marque
Legrand
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
14.1 mm
couleur:
gris
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
7024
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 Standard- pour courants forts (non marqués)- diamètre 20mm- Gris RAL7024 Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme