Legrand - Conduit ICTA Standard Ø40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024 - 06640

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm

diamètre intérieur:

32.1 mm
Voir les options disponibles10.7 mm
Voir les options disponibles14.1 mm
Voir les options disponibles18.3 mm
Voir les options disponibles24.3 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 32.1 mm

  • couleur - gris

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971490543

Réf. Sonepar

00012006640

Réf. Fournisseur

06640

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

32.1 mm

couleur:

gris

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Non

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

7024

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Conduit cintrable ICTA Standard Ø40mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22

Les Atouts de l'article:

(IK08) - Conduit seul: IP68 - Conduit + manchon: IP44
Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
Conduit ICTA3422 Standard- pour courants forts (non marqués)- diamètre 40mm- Gris RAL7024
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA: Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables