Legrand - Collier Cliko à petit colisage Ø25mm - acier zingué - 09972

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • matériau - zinc

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

  • modèle - fermé

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971491946

Réf. Sonepar

00012009972

Réf. Fournisseur

09972

Marque

Legrand

diamètre nominal:

25 mm

matériau:

zinc

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

Collier Cliko à petit colisage pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique MRL 5557 Ø25mm et le mur avec fixation par vis - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Collier Cliko à petit colisage Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 25mm Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière Système breveté Acier zingué