Nexans - Fil rigide H07V-R 1x10 Rouge couronne de 100m - 01225221

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Fil rigide H07V-R 1x10 Rouge couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

rouge

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 418.506 kg CO2 eq.

EAN

3427500000571

Réf. Sonepar

00014003505

Réf. Fournisseur

01225221

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

0.45 V

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

3.8 mm

tension nominale U:

0.75 V

forme du conducteur:

rond

poids:

113 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Fil rigide H07V-R 1x10 Rouge couronne de 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le H07V-R est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour être utiliser il faut le mettre sous gaine

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future