Nexans - R2V Distingo cuivre 2x1.5 couronne 100m - 01360211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
1.5 mm²Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 639.546 kg CO2 eq.
Série de produits
Nexans U1000-R2V Distingo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3427500002254
Réf. Sonepar
00014023505
Réf. Fournisseur
01360211
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
ruban encreur
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
poids:
89 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble Nexans U-1000 R2V DISTINGO est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères. Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs.
Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future