Atlantic Clim & Ventil - Primocosy hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass - 412236

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125...125 mm

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 88.8 %

  • hauteur - 390 mm

  • débit d'air max à 50 Pa - 250 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084122366

Réf. Sonepar

00015412236

Réf. Fournisseur

412236

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre nominal du conduit:

125...125 mm

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

88.8 %

hauteur:

390 mm

débit d'air max à 50 Pa:

250 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

200 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

175 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

140 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

125 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

80 m³/h

avec protection thermique:

Non

type de moteur:

DC

tension:

230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec by-pass:

Oui

largeur:

700 mm

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:

0.123 kW

Primocosy hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass - spécial rénovation - système twist & go - siphon intégré - indicateur de changement de filtre - by-pass manuel - caisson isolé - dégivrage automatique - compact

Les Atouts de la gamme:

Isolation renforcée

Les caissons Primocosy HR BP de VMC double flux haut rendement bénéficient d'une isolation renforcée pour des rendements assurés même en volume non chauffé.


Installation rapide, facile et sûre

Compact et léger, le Pimocosy HR BP passe facilement par une trappe de visite. Il est équipe du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits.


Entretien simplifié

L'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils.

Un indicateur de changement des filtres permet de vérifier l'état des filtres.