Atlantic Clim & Ventil - Kit Autocosy iH FLEX VMC auto intelligente plat 4 sanitaires (3 bouches LINES) - 412290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
signal de commande - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
débit d'air max à 100Pa - 200 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
AUTOCOSY IH FLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416084122908
Réf. Sonepar
00015412290
Réf. Fournisseur
412290
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
signal de commande:
autre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
débit d'air max à 100Pa:
200 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
307 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
270 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
225 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
10 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
type de réglage de vitesse:
autre
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
379 mm
hauteur:
150 mm
largeur:
372 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la VMC simple flux autoréglable Autocosy iH Flex est très silencieuse.
Installation rapide, facile et sûre
L'Autocosy iH FLEX est spécialement conçu pour les espaces réduits : extra-plat (seulement 150 mm).
Pour faciliter la pose, la gamme Autocosy iH Flex est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits et d'un raccordement électrique déporté.
La position de ses piquages est interchangeable pour plus de modularité.
Bouches esthétiques
La gamme de VMC simple flux autoréglable intelligente Autocosy iH Flex est vendue en kit avec 3 bouches universelles au design extra-plat pour une meilleure intégration dans l'habitat.