Atlantic Clim & Ventil - Kit piles Hygrocosy FLEX VMC hygro plat 4 sanitaires (3 bouches) - 412295


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
signal de commande - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
débit d'air max à 100Pa - 280 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
HYGROCOSY FLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416084122953
Réf. Sonepar
00015412295
Réf. Fournisseur
412295
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
signal de commande:
autre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
débit d'air max à 100Pa:
280 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
231 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
379 mm
hauteur:
150 mm
largeur:
372 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation rapide, facile et sûre
L'Hygrocosy Flex est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits.
La gamme Hygrocosy Flex est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits.
La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.
Économies d’énergie
Equipée d'un moteur AC, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy Flex est adaptée à la rénovation - jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine et permet de réaliser jusqu'à 295€ d'économies d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.
Confort acoustique
Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy Flex est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.