Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m - 523774

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de production - plié en spirale

  • protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085237748

Réf. Sonepar

00015523774

Réf. Fournisseur

523774

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

autre

diamètre nominal du conduit:

125 mm

longueur:

3000 mm

type de production:

plié en spirale

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle