Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 5000W - 872165

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5.2...5.2 kW

  • SEER (refroidissement) - 6.1

  • SCOP (chauffage) - 4

  • classe énergétique refroidissement - A++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3416088721657

Réf. Sonepar

00015872165

Réf. Fournisseur

872165

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

5...5 kW

puissance calorifique (nominale):

5.2...5.2 kW

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.46...1.46 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.4...1.4 kW

eER (refroidissement):

3.42

cOP (chauffage):

3.71

hauteur:

553 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

275 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

53...53 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

25 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

32.7 kg

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono Murale R32 - DOJO - 5000W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V