Atlantic Clim & Ventil - 1U 012 DBR.UE - unite exterieure mural DOJO inv 3600W R32 - 872922


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement - A++
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 0.99...0.99 kW
eER (refroidissement) - 3.24
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088729226
Réf. Sonepar
00015872922
Réf. Fournisseur
872922
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement:
A++
puissance frigorifique:
3.6...3.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.99...0.99 kW
eER (refroidissement):
3.24
cOP (chauffage):
3.74
classe énergétique chauffage:
A+
diamètre externe de tube conduite de liquide:
13.15 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
10 m
type d'extension:
extérieur
SEER (refroidissement):
6.4
SCOP (chauffage):
4.1
niveau de pression acoustique refroidissement:
48...48 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
16.66 mm
puissance calorifique (nominale):
3.7...3.7 kW
puissance absorbée nominale refroidissement:
1.11...1.11 kW
largeur:
800 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
280 mm
poids:
27 kg