Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 6000W - 873135

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 6000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 6...6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI GAINABLE R32 TAKAO KHTAP CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088731359

Réf. Sonepar

00015873135

Réf. Fournisseur

873135

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

6...6 kW

puissance calorifique (nominale):

7...7 kW

type de réfrigérant:

R32

niveau de puissance acoustique:

57...57 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

1000 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

700 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

SEER (refroidissement):

6.5

SCOP (chauffage):

4.2

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 6000W - Dc inverter - Pompe de relevage - Pression statique réglable jusqu'à 200 pa - Télécommande filaire

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation et de maintenance

Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu'à 200 Pa et sont équipés de série d'une pompe de relevage.

Ces modèles ont été pensés pour faciliter la vie de l‘installateur, aussi bien lors de l'installation du produit que lors des opérations de maintenance.

La pression statique est réglable (jusqu'à 200Pa) automatiquement à la mise en service. Cette fonction permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d'installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !

La gamme Confort Plus dispose de longueurs et de dénivelés frigorifiques adaptés à vos projets exigeants : longueur max. de 50m. et dénivelé max. de 30m.

Ergonomie d'utilisation

Les gainables R32 de la gamme Confort Plus sont équipés de série d'une télécommande tactile.

Économies d'énergie

La gamme Confort Plus dispose des performances avancées pour votre projet et tirent profit d'un SEER de 6,5 et d'un SCOP de 4,2 - selon modèle.

Les gainbales R32 Confort Plus sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud, selon modèle.

Confort optimal

Les gainables R32 de la gamme Confort Plus atteignent un niveau sonore de seulement 20 dB(A) - selon modèle.

Les modèles monophasés de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce.

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !

Discrétion

L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.