Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 6000W - 873231

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 6...6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI MURALE R32 TAKAO M2 CONFORT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088732318

Réf. Sonepar

00015873231

Réf. Fournisseur

873231

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

6...6 kW

puissance calorifique (nominale):

7...7 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

62...62 dB(A)

largeur:

980 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

240 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

niveau de pression acoustique refroidissement:

29...48 dB(A)

poids:

12.5 kg

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 6000W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique

Ce mural se caractérise par un faible niveau sonore.

Confort toutes saisons

La gamme Takao M2 confort grandes puissances dispose d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en modes chaud et froid.

Elle est également équipée d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance.

Design moderne

Les muraux Takao M2 Confort présentent une logne épurée pour une intégration optimale.

Economies d'énergie

Cette gamme est classée A+ en mode chaud et A++ en mode froid.

Elle dispose d'une programmation hebdommadaire en option.

Une gamme élargie

Les muraux Takao M2 Confort sont désormais disponibles en taille 22 pour une application multi-split.

Les tailles 18 et 24 deviennent dégalement compatibles pour de telles applications.