Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 3 voies R410A - 5600W - 876439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - autre
puissance frigorifique - 5.6...5.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 6.3...6.3 kW
type de réfrigérant - R32
modèle - fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI VRF CASSETTE 3 VOIES 3D R410A GLEH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088764395
Réf. Sonepar
00015876439
Réf. Fournisseur
876439
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
autre
puissance frigorifique:
5.6...5.6 kW
puissance calorifique (nominale):
6.3...6.3 kW
type de réfrigérant:
R32
modèle:
fentes multiples
largeur:
1240 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
500 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimisé
Grâce aux 3 volets de diffusion, le confort est homogène dans la pièce.
Les 3 volets de diffusion (2 volets latéraux et un volet central) peuvent être controllés individuellement avec la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.
Économies d'énergie
L'architecture de la sortie d'air et la large reprise d'air limitent les pertes de charges et garantissent ainsi les portées d'air importantes et des faibles consommations.
Flexibilité d'installation
La diffusion d'air peut s'adapter aux différentes possibilités d'installation.
Le mode individuel permet de régler l'orientation et le débit d'air de chaque volet.