Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical mural 150L - 234515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 150 l

  • tension de raccordement - 230 V

  • temps de chauffe de 10 à 65 °C - 625 min

  • consommation d'énergie en veille selon EN 16147 - 4.07 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410532345154

Réf. Sonepar

00016234515

Réf. Fournisseur

234515

Marque

Atlantic

modèle:

monobloc

capacité nominale:

150 l

tension de raccordement:

230 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

625 min

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

4.07 kW

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

0.7 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1530 mm

largeur:

539 mm

profondeur:

529 mm

poids:

66 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



Les Atouts de la gamme:

Capacités


Version murale de 100L et 150L

Version sur socle de 200L et 250L


Connectivité


L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le Mode absence

Plus d'économies


Jusqu’à 74 % d’économies sur la consommation d’électricité(d)

Classe énergétique A+

Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées

Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’(e) selon conditions de revenus

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques


d. Pourcentage d’économies résultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique stéatite 150L mural et d’un chauffe-eau thermodynamique 150L mural sur la base des informations ErP.

e. À partir du 01/01/2021 le professionnel réalisant les travaux doit être qualifié RGE pour permettre à ses clients de bénéficier d'aides financières. Informations complémentaires sur https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-qualifications-certifications-rge-renovation.pdf


Plus d'économies


Jusqu’à 75 % d’économies sur la consommation d’électricité2

Classe énergétique A+

Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées

Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques

Un retour sur investissement du modèle vertical sur socle de 2 ans et demi à 3 ans et demi


Plus de confort


Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant (modèle vertical mural)

Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation grâce au mode auto

Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic

Commande digitale simple et intuitive

Peu d'entretien


Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série

Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée

Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)


Plus de performance


Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité

Une pompe à chaleur ultra performante


Plus de services


Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03


Plus de tranquillité


Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride 1

Adaptés aux logements neufs et rénovés

Gain de place : possible de placer une machine à laver en dessous (modèle vertical mural)



Quelques mots du fabricant :

  • Ecologique et économique grâce à la technologie Thermodynamique

  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride1

  • Connecté et pilotable à distanc