fin de vie

Atlantic - Rayonnant digital Solius horizontal 1000W blanc - 423535

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • modèle - standard

  • couleur - blanc

  • largeur - 527 mm

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534235354

Réf. Sonepar

00016423535

Réf. Fournisseur

423535

Marque

Atlantic

capacité de chauffage:

1000 W

modèle:

standard

couleur:

blanc

largeur:

527 mm

classe de protection:

II

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

poids:

5.2 kg

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Oui

affichage numérique:

Oui

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec détecteur de présence:

Non

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant digital - Solius digital horizontal 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances


De 300W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT