Atlantic - Radiateur connecté Nirvana Neo horizontal 1250W blanc  - 529917

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

1250 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535299171

Réf. Sonepar

00016529917

Réf. Fournisseur

529917

Réf. Commerciale

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

748 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

115 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

19.6 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

autre

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 1250W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces et produit

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies

Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

  • Connectivité
  • Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
  • Suivi de la consommation sur l'application Atlantic Cozytouch

  • Plus de confort

    Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

    Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

    Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste


    Plus de design

    Produit fin légèrement galbé

    Disponible au format horizontal (hauteur 600 mm), vertical (largeur 450 mm) et plinthe (hauteur 300 mm)


    Plus de facilité de pose

    Modèle horizontal : gabarit de pose

    Modèle vertical et plinthe : support mural servant de gabarit de pose

    Suppression du polystyrène dans les packagings


    Plus de performance

    Corps de chauffe en fonte

    Coefficient d’aptitude 0,2


    Plus de services

    Garantie 2 ans pièces et produit

    Garantie Express pièces

    Indemnité dépannage

    SAV 5/7 en France


    Puissances

    De 750W à 2000W



    Quelques mots du fabricant :

    • Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
    • Installation simple et rapide
    • Barre de portage supplémentaire de série intégrée