Atlantic - Ridair 2000 - rideau apparent 200 cm - 611534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
largeur de porte max. - 0.9 m
débit d'air max. - 2700 m³/h
largeur - 2050 mm
hauteur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410536115340
Réf. Sonepar
00016611534
Réf. Fournisseur
611534
Marque
Atlantic
modèle:
suspendu
largeur de porte max.:
0.9 m
débit d'air max.:
2700 m³/h
largeur:
2050 mm
hauteur:
215 mm
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3 m
indice de protection (IP):
IP44
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
33 dB(A)
profondeur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de facilité de pose
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Hauteur : 2 m à 2,30 m
Fixation murale fournie
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs jusqu’à 2 050 mm
Fixation murale fournie
Kit plafond disponible en option
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs de 1 050 à 2 050 mm
Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option
Plus de performance
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Limiteur thermique : coupure à 100° C
Classe 1 IP30
Commande sur l’appareil
Tôle peinte en acier RAL 9016
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Protection thermique dès 50° C
Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air
Commande + boîtier déporté fournis
Tôle peinte en acier RAL 9016
Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Protection thermique dès 50° C
Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air
Commande + boîtier déporté fournis
Intégration discrète
Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Puissances
2,5 kW
Quelques mots du fabricant :
- Une large gamme qui permet de répondre à toutes les configurations
- SAV 5/7 en France
- Existe en apparents ou encastrables