Atlantic - Sèche-serviettes soufflant Telia Blanc - 720109

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 800 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 403 mm

  • hauteur - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410537201097

Réf. Sonepar

00016720109

Réf. Fournisseur

720109

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

800 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

403 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

318 mm

forme du cadre:

autre

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

autre

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

3 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

Sèche-serviettes soufflant Telia - sans barres et sans miroir, blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Programmable

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Détection de présence


Plus de confort


Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost

Affichage digital et touches tactiles


Plus de design


Allure moderne et épurée

Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites

3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir


Plus de performance


Soufflant

Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


1800W



Quelques mots du fabricant :

  • Format mini pour une Intégration dans les salles de bains et les cuisines

  • 3 modes de programmation

  • 3 modèles disponibles