Atlantic - Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite - 720110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 800 W
couleur - gris
avec ventilateur - Oui
largeur - 579 mm
hauteur - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3410537201103
Réf. Sonepar
00016720110
Réf. Fournisseur
720110
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
800 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Oui
largeur:
579 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
345 mm
forme du cadre:
autre
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
autre
tension d’alimentation:
230...230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
3.7 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Programmable
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Détection de présence
Plus de confort
Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost
Affichage digital et touches tactiles
Plus de design
Allure moderne et épurée
Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir
Plus de performance
Soufflant
Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
1800W
Quelques mots du fabricant :
- Format mini pour une Intégration dans les salles de bains et les cuisines
- 3 modes de programmation
- 3 modèles disponibles