Atlantic - Radiateur sèche-serviettes électrique 2012 digital 1000W blanc - 833622

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1883 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410538336224

Réf. Sonepar

00016833622

Réf. Fournisseur

833622

Réf. Commerciale

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1883 mm

profondeur:

83 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

220...240 V

nombre de tubes:

37

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

23 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - électrique 2012 digital 1000W blanc équipé d'un boîtier de commande digital et d'une barre de portage additionnelle de série

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort

Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel, Programmation et Boost

Verrouillage du boîtier de commande

Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital


Plus de design

Barre de portage supplémentaire intégrée de série et positionnable à souhait

Existe en version étroite

Blanc brillant (RAL 9016)


Plus de facilité de pose

3 points de fixation

Suppression du polystyrène dans les packagings


Plus de performance

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Coefficient d’aptitude 0,1


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances

Modèle standard : 500W, 750W et 1000W

Modèle étroit : 300W et 500W



Quelques mots du fabricant :

  • Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
  • Installation simple et rapide
  • Barre de portage supplémentaire de série intégrée