Intuis-Elec - R21 radiateur petite-enfance digital 500W blanc - M127111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

500 W

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 564 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3465700048849

Réf. Sonepar

00017004884

Réf. Fournisseur

M127111

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

500 W

couleur:

blanc

largeur:

564 mm

hauteur:

664 mm

profondeur:

138 mm

poids:

10.3 kg

indice de protection (IP):

IP24

programmable:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

R21 radiateur petite-enfance digital 500W blanc - Façade basse température - NF Performance 3* - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Les Atouts de l'article:

R21 radiateur petite-enfance digital 500W blanc - Façade basse température - NF Performance 3* - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Des températures de contact douces , en tous points jamais supérieures à 60°C pour répondre aux spécifications de l'article R21 régissant les règles de sécurité pour les crèches et les écoles maternelles. Un design tout en rondeur, avec des protections d'angles en matériau de synthèse, pour éviter tout risque de blessure en cas de rencontre. Une très grande résistance aux chocs avec un IK08* et 2 chainettes anti-basculement qui empêchent le radiateur de sortir de son dosseret de fixation en cas de maltraitances infantiles imprévisibles ;-) . Une régulation électronique performante NF performance 3 étoiles connectable intuis connect with Netatmo **. Rendue inaccessible par un capot verrouillable.