Intuis-Elec - Axino radiateur horizontal - 750W - blanc satiné - M142112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700049747

Réf. Sonepar

00017004974

Réf. Fournisseur

M142112

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

583 mm

profondeur:

130 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

12 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Axino radiateur horizontal - 750W - Coloris blanc - Radiateur à fluide caloporteur

Les Atouts de la gamme:

- L’esthétique d’un radiateur de chauffage central.- Un système de mise en chauffe fluide caloporteur, efficace et durable grace à son huile minérale parfaitement inaltérable. - La réactivité du corps de chauffe alumium. - La solidité et la durabilité d’un appareil intégralement métallique : un corp de chauffe 100% alumium recyclé et un habillage latéral en acier. - Les fonctions intégrées d’économie d’énergie L’écran de commande LCD rétro éclairé avec 3 programmes libres et 3 programmes préenregistrés.