Intuis-Elec - Chamane nativ radiateur horizontal - 1000 watts - anthracite - M198123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
standardcouleur:
anthraciteSpécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - anthracite
matériau de la façade - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chamane nativ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700056028
Réf. Sonepar
00017005602
Réf. Fournisseur
M198123
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
anthracite
matériau de la façade:
acier
largeur:
610 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
113 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
poids:
16.6 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
position du boîtier de commande:
sans
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Chamane nativ radiateur horizontal - 1000 watts - anthracite - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
Une ligne de radiateur à inertie fonte active au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. la gamme se décline en 3 formats horizontal, vertical et plinthe et en 2 couleurs blanc satiné lisse et anthracite. Son bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé ** propose un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce. CHAMANE nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif . Certification NF performance 3 étoiles oeil. Nativement connecté à l'application intuis connect, il propose des fonctions intelligentes ,accessibles même hors connexion, pour une 'utilisation raisonnée de l'électricité,: synchronisation entre appareil set auto effacement des heures de pointes.