fin de vie

Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 2 040L Silver multiposition - 231140

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 40 l

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332311409

Réf. Sonepar

00018231140

Réf. Fournisseur

231140

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

40 l

puissance nominale:

2.25 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

autre

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

122 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Oui

avec affichage de la température:

Oui

avec appareillage:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

765 mm

largeur:

490 mm

profondeur:

310 mm

indice de protection (IP):

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

39 %

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

B

Chauffe-eau électrique - Malicio 2 040L Silver multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-->3/4''

Les Atouts de la gamme:

De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes

Gamme complète de 40L à 120L. Formats extra plat ou compact avec une faible hauteur

Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch