Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 50L étroit vertical mural - 241039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 50 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332410393
Réf. Sonepar
00018241039
Réf. Fournisseur
241039
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
50 l
puissance nominale:
2 kW
version triphasée:
Non
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
plinthes ballon d'eau chaude:
Oui
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
96 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
avec appareillage:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
918 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
338 mm
diamètre:
338 mm
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP):
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
38 %
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)Livré avec raccord diélectriqueRésistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ansGarantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique : C Puissance : 2000W Temps de chauffe : 1H36