Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 300L stable - 282031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
matériau de la surface - acier
tension de raccordement - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332820314
Réf. Sonepar
00018282031
Réf. Fournisseur
282031
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
300 l
puissance nominale:
3 kW
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
1765 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
645 mm
diamètre:
575 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau 1er prix
Les Atouts de la gamme:
5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté) Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques