Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 0500W - 423884

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

500 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 453 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334238841

Réf. Sonepar

00018423884

Réf. Fournisseur

423884

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

453 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

4.48 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

fonction antisalissures:

Oui

Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal blanc 0500W - Corps de chauffe réactif, connecté, fonctions intelligentes, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

Les Atouts de la gamme:

Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Corps de chauff een aluminiumChaleur immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Garantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

EMOTION 4, le panneau rayonnant Pilotage Intelligent et Connecté idéal en rénovation