Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 2000W - 423889


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 971 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3546334238896
Réf. Sonepar
00018423889
Réf. Fournisseur
423889
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
971 mm
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
9.7 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Garantie 2 ans. Des économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Corps de chauff een aluminiumChaleur immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers.
Quelques mots du fabricant :
EMOTION 4, le panneau rayonnant Pilotage Intelligent et Connecté idéal en rénovation