Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 plinthe gris ardoise 1000W - 427253


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalmodèle:
plinthe (<30 cm)capacité de chauffage:
1000 WSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (<30 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EQUATEUR 4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334272531
Réf. Sonepar
00018427253
Réf. Fournisseur
427253
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (<30 cm)
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
gris
largeur:
1030 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
125 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
20 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le confort absolu grâce au double système chauffant Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore.
Les Atouts de la gamme:
Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Garantie 2 ans. Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée.
Quelques mots du fabricant :
EQUATEUR 4 PLI 1000W ARDOISE Plinthe Facade Chauffante Fonte Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil