Thermor - Radiateur connecté gain de place Ingénio 3 vertical blanc 1500W - 429351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334293512
Réf. Sonepar
00018429351
Réf. Fournisseur
429351
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
460 mm
hauteur:
1392 mm
profondeur:
145 mm
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
17.5 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
position du boîtier de commande:
côté
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le radiateur le plus petit du marché pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Garantie 2 ans. Façade chauff ante réactiveChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
INGENIO 3 V 1500W BLC MAT Vertical Facade Chauffante Aluminium Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil