fin de vie

Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital horizontal blanc 0300W - 443202

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334432027

Réf. Sonepar

00018443202

Réf. Fournisseur

443202

Marque

Thermor

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

couleur:

blanc

sens de montage:

horizontal

matériau du corps de chauffe:

aluminium

régulation de puissance:

électronique

largeur:

453 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

poids:

4.48 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

fonction antisalissures:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant digital - Amadeus digital horizontal blanc 0300W