Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 1000W blanc brillant - 471258

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334712587

Réf. Sonepar

00018471258

Réf. Fournisseur

471258

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

largeur:

550 mm

hauteur:

1837 mm

profondeur:

102 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

26 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 sans soufflerie 1000W blanc brillant

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance Des économies d'énergie grâce à la programmation En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance Garantie 2 ans. Le sèche serviettes avec raccordement eau chaude et électrique, idéal en mi saison

Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 1000W BLC BRI Standard droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*