Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 0750W blanc brillant - 471260

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334712600

Réf. Sonepar

00018471260

Réf. Fournisseur

471260

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1590 mm

profondeur:

102 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

18.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 sans soufflerie 0750W blanc brillant

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance Garantie 2 ans. En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance Des économies d'énergie grâce à la programmation Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude

Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 0750W BLC BRI Standard droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*