fin de vie

Thermor - Sèche-serviettes Corsaire galbé 0500W blanc - 472311

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334723118

Réf. Sonepar

00018472311

Réf. Fournisseur

472311

Marque

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

largeur:

480 mm

hauteur:

998 mm

profondeur:

115 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

10 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé électrique 0500W blanc, livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, Bouchon 1/2" et notice d'installation.