fin de vie

Thermor - Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 1500W - 479351

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1500 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334793517

Réf. Sonepar

00018479351

Réf. Fournisseur

479351

Réf. Commerciale

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

matériau de la façade:

aluminium

largeur:

601 mm

hauteur:

478 mm

profondeur:

138 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

8.3 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté gain de place électrique - Ingénio 3 horizontal blanc 1500W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur le plus petit du marché pour un vrai gain de place.

Les Atouts de la gamme:

En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Garantie 2 ans. Façade chauff ante réactiveChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés

Quelques mots du fabricant :

INGENIO 3 H 1500W BLC MAT Horizontal Facade Chauffante Aluminium Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil