Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W noir carbone - 490238

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - noir

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • puissance calorifique (nominale) - 1750...1750 W

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334902384

Réf. Sonepar

00018490238

Réf. Fournisseur

490238

Réf. Commerciale

Thermor

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

noir

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

puissance calorifique (nominale):

1750...1750 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

15

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

numéro RAL:

9005

degré de brillance:

mat

largeur:

556 mm

hauteur:

1402 mm

profondeur:

112.4 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

côté

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

programmable:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

indice de protection (IP):

IP24

poids:

22 kg

certifié NF électricité performance:

2 étoiles

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte avec soufflerie 1750W noir carbone – Connecté + affichage de la météo

Les Atouts de l'article:

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Les Atouts de la gamme:

Une solution clé en main, simple à installer : 

- 4 points de fixation sur les collecteurs.

- Prêt à l'emploi pour le raccordement au réseau d'eau. Les collecteurs sont affleurants à la lame présente en partie basse. Il n'est plus nécessaire d'installer des rallonges intermédiaires pour pouvoir fixer les raccords. Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs.

Design intemporel, disponible en trois couleurs (blanc satin, gris ardoise, noir carbone) et soufflerie invisible.

Technologie 3CS :  une technologie unique brevetée. Les radiateurs sèche-serviettes équipés de cette technologie, sont les seuls capables de simultanément : 

- Chauffer la salle de bain

- Chauffer les serviettes

- Sécher les serviettes


Soufflerie de série : une température constante et agréable.


Une patère spéciale cintre de série.

Connecté de série : pilotable à distance (en mode chauffage central inactif). Affichage de l'heure et de la météo. Nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch.

Boitier de commande digital positionné à hauteur pour simplifiée la manipulation.

Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et au pilotage à distance (nécessite l'installation d'un bridge Cozytouch).



Quelques mots du fabricant :

RIVIERA 2 MIXTE 1750W CARBONE Standard droit Connecté Via IO Patère cintre NF électricite