Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Sèche-serviettes Majorque digital avec soufflerie 1400W blanc - 493151

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 705 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334931513

Réf. Sonepar

00018493151

Réf. Fournisseur

493151

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

340 mm

hauteur:

705 mm

profondeur:

115 mm

forme du cadre:

autre

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

dessus

forme du tube:

autre

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

800 W

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

8.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur Sèche-serviettes - Majorque digital électrique avec soufflerie 1400W blanc

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes pratique pour les petits espaces

Les Atouts de la gamme:

En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Nécessite l'achat d'un bridge et d'une interface Cozytouch.

Des économies d'énergie grâce à la programmation Garantie 2 ans. Le confort d'une chaleur réactive et immédiate Seulement 34cm de large et 70cm de haut

Quelques mots du fabricant :

MAJORQUE COMPACT 1400W BLC BRI Compact Anticipation de la chauffe Livré avec 2 barres de portage réversibles NF électricite performance 2*