Thermor - Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc brillant - 498219

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

avec ventilateur:

Oui

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1402 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334982195

Réf. Sonepar

00018498219

Réf. Fournisseur

498219

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1402 mm

profondeur:

96 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

28 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc brillant - Livré avec 1 patère intégrée

Les Atouts de l'article:

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 7 couleurs Design intemporel avec les lames Patère intégrée spéciale porte-peignoir et cintre Existe sous 2 formats : électrique standard et électrique étroitInstallation facilitée grâce au gabarit de pose fourni dans l'emballage. 4 points de fixationEconomies d'énergie grâce à la programmation personnalisableSèche-serviettes connecté via l'application Thermor Cozytouch. Affichage de l’heure et la météo Commande intuitive et à hauteur avec boutons tactilesRIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude. Confort: : lames plates porte-serviettes, existe avec ou sans soufflerie. Simplicité d’usage: commande à hauteur, connectivité, patère intégrée au sèche-serviettes. Affichage de l’heure et la météo (connexion grâce au bridge Thermor Cozytouch). Equipé de la technologie 3CS: Triple Confort Système® capable de chauffer la salle de bain tout en chauffant et séchant les serviettes.Garantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

RIVIERA 2 1750W BLC BRI Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 patère NF électricite performance 2*