fin de vie

Thermor - PECS Preparateur d'eau Chaude a Echangeur Annulaire 150L multiposition mixte - 874430

SCGA
CopieCopie
Thermor - PECS Preparateur d'eau Chaude a Echangeur Annulaire 150L multiposition mixte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

  • contenu - 150 l

  • transfert de chaleur - spirale

  • installation murale - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338744300

Réf. Sonepar

00018874430

Réf. Fournisseur

874430

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

contenu:

150 l

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

1015 mm

largeur:

570 mm

profondeur:

580 mm

diamètre:

570 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage intérieur conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1,25 pouces (32)

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

PECS - Preparateur d'eau Chaude à Echangeur Annulaire 150L multiposition mixte (avec Résistance Blindée) - installation verticale ou horizontale - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''