Thorn - Contus CONTUS T L4000 BK - 96637208

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Contus CONTUS T L4000 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 69 mm

  • longueur - 4001 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757199989

Réf. Sonepar

00019000507

Réf. Fournisseur

96637208

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

69 mm

longueur:

4001 mm

hauteur:

60 mm

THORN - Contus - Rails porteurs noir - Contus CONTUS T L4000 BK

Les Atouts de l'article:

Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester noir. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm²/10A). Connexion sans outils à l’aide d’un kit d’alimentation électrique.Dimensions : 4001 x 69 x 60 mmPoids : 6,6 kg