Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GEO H600 1L 930 A/S HFX ANT - 96700519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757139213
Réf. Sonepar
00019000534
Réf. Fournisseur
96700519
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
600 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
587 lm
puissance du système:
15.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15.8...15.8 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
37 lm/W
intensité lumineuse:
715 cd
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
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
Axyl Geo luminaire sur pied, lampadaire, borne décorative à LED, avec et distribution asymétrique. Classe électrique I.. gradable DALI-2 Driver. , IP65, Résistance aux impacts : IK06. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +45°C. Livré avec LED 3 000 K..Dimensions : 120 x 120 x 600 mmPuissance du luminaire: 15,8 WFlux lumineux du luminaire: 587 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 37 lm/WPoids : 6,96 kg