fin de vie

Thorn - Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 70W HSE-I SIL - 96255489

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 81 W

  • flux lumineux utile - 2407 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640025164

Réf. Sonepar

00019002516

Réf. Fournisseur

96255489

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

81 W

flux lumineux utile:

2407 lm

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Oui

dimensions du mât/crosse de montage:

85...85 mm

couleur de la lumière:

blanc

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

A

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A

appareil de commande échangeable:

Non

mode de pose:

rehausse

classe de protection:

II

largeur:

428 mm

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

appareillage:

ballast ferromagnétique

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

longueur du câble:

4 m

diamètre:

428 mm

longueur:

85 mm

hauteur/profondeur:

476 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

lampe sodium haute pression

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec câble de raccordement:

Non

tension nominale (Un):

230...240 V

Lanterne d’éclairage d’agrément

Les Atouts de l'article:

Lanterne portée pour lampe Source lumineuse: 1 x HSE-I / 70W 70 W avec ballast ferromagnétique. Classe électrique II, IP65, IK08. Embase en aluminium gris (RAL 9006). Chapeau résistant aux UV en Polycarbonate (PC). Vasque en Polycarbonate (PC) transparent résistant aux UV. Paralume en aluminium. Fournie complète, dans un seul carton. Installation en top avec emmanchement d 60 mm, longueur 65 mm. Hauteur de feu conseillée: entre 3 et 4 mètres. Dimensions : d85/428 x 476 mm Puissance du luminaire: 81 W Poids : 4,6 kg Scx : 0.143 m²