fin de vie

Thorn - Lanterne LED eclairage urbain - PLURIO - PLD O LED 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740 - 96260679

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 3517 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640155083

Réf. Sonepar

00019015508

Réf. Fournisseur

96260679

Réf. Commerciale

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

40 W

flux lumineux utile:

3517 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

100000 h

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:
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
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

D

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

mode de pose:

rehausse

classe de protection:

II

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

diamètre:

564 mm

hauteur/profondeur:

567 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

230...230 V

Lanterne décorative portée avec ensemble 40W LED et driver électronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Base en aluminium,coulé, gris argent thermopoudré. Capot de forme original, fabriqué en aluminium gris argent (close to RAL9006) text

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative portée avec ensemble 40W LED et driver électronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Base en aluminium,coulé, gris argent thermopoudré. Capot de forme original, fabriqué en aluminium gris argent (close to RAL9006) texturé. Diffuseur Polycarbonate (PC) transparent avec traitement anti-UV et prismes anti-éblouissements. Réflecteur interne rue large. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Ensemble fourni dans un même carton. Livré avec LED 4 000 K Montage porté sur un emmanchement de d 60 mm, 75 mm de long. Dimensions : d564 x 567 mm Puissance du luminaire: 40 W Poids : 7,2 kg Scx : 0.074m² Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W