Thorn - Lanterne urbaine LED UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 - 96279243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
10016 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 10016 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640604246
Réf. Sonepar
00019060424
Réf. Fournisseur
96279243
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
10016 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
143 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
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
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
241 mm
hauteur/profondeur:
215 mm
longueur:
510 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
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
Une élégante lanterne urbaine architecturale et intelligente avec 48 LED alimentés en 500mA et une optique pour Confort pour rue large (symétrique) sans lumière vers le ciel. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Corps et socle : fonderie aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Fermeture : 6 mm d’épaisseur transparent verre. Pré-câblé avec 1 m de câble. Montage sur caténaire via 34G, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 510 x 241 x 215 mmPuissance du luminaire: 70 WFlux lumineux du luminaire: 10016 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 143 lm/WPoids : 7,22 kgScx: 0.031 m²