Thorn - Lanterne urbaine LED UA 72L50-730 NR CL2 WS8 T60E ANT - 92992891

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED UA 72L50-730 NR CL2 WS8 T60E ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

15802 lm
Voir les options disponibles2677 lm
Voir les options disponibles3595 lm
Voir les options disponibles3934 lm
Voir les options disponibles5066 lm
Voir les options disponibles5333 lm
Voir les options disponibles5382 lm
Voir les options disponibles7140 lm
Voir les options disponibles7143 lm
Voir les options disponibles7810 lm
Voir les options disponibles7947 lm
Voir les options disponibles10016 lm
Voir les options disponibles10589 lm
Voir les options disponibles10618 lm
Voir les options disponibles10642 lm
Voir les options disponibles14170 lm
Voir les options disponibles17559 lm
Voir les options disponibles18377 lm
Voir les options disponibles20957 lm
Voir les options disponibles24310 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 15802 lm

  • puissance du système - 108.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • efficacité lumineuse - 146 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640702218

Réf. Sonepar

00019070221

Réf. Fournisseur

92992891

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

15802 lm

puissance du système:

108.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

efficacité lumineuse:

146 lm/W

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant
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
SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

108.3...108.3 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

357 mm

longueur:

1078 mm
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
THORN - URBA - Lanterne d’éclairage routier à LED 108,3W 15802lm 4000K - Lanterne urbaine LED UA 72L50-730 NR CL2 WS8 T60E ANT

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Large avec 72 LED entraînés à 500mA avec optique intensif. Electronique, non gradable. Classe électrique II, Résistance aux impacts :. Corps : aluminium fonderie (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Pré-câblé avec 8 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Montage top sur mât de Ø 60mm. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 1078 x 400 x 357 mmPuissance du luminaire: 108,3 WPoids : 17,21 kgScx: 0.11 m²