Thorn - Luminaire étanche LED industriel - HIPAK - HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF CONT - 96637019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
35000 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 35000 lm
efficacité lumineuse - 173 lm/W
puissance du système - 202.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5063016626096
Réf. Sonepar
00019662609
Réf. Fournisseur
96637019
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
35000 lm
efficacité lumineuse:
173 lm/W
puissance du système:
202.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
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
driver LED courant constant
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
réflecteur:
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
6
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
170 mm
diamètre externe:
380 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED pour plafonds élevés avec point de suspension unique et optique à faisceau extensif. Electronique, non gradable , pour alimentation 220-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Boîtier : aluminium fonderie. Verre/Diffuseur : Polycarbonate (PC). Livré avec crochet de fixation. Pré-assemblé avec l'adaptateur pour rail Contus Livré avec LED 4 000 K.Température ambiante : -30°C à +50°CDimensions : Ø380 x 170 mmPuissance du luminaire: 202,6 WFlux lumineux du luminaire: 35000 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 173 lm/WPoids : 5,25 kg