Thorn - Applique murale CESAR AMP L CEI 1L930XB HFX ANT - 96700141

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale CESAR AMP L CEI 1L930XB HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2540 lm

  • puissance du système - 34.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 74 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757135437

Réf. Sonepar

00019713543

Réf. Fournisseur

96700141

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

2540 lm

puissance du système:

34.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

74 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant
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
angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

34.4...34.4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

320 mm

diamètre externe:

200 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

intensité lumineuse:

1282 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - CESAR - Luminaire LED monté au mur 34,4W 2540lm 3000K DALI anthracite - Applique murale CESAR AMP L CEI 1L930XB HFX ANT

Les Atouts de l'article:

Cesar Amp plafonnier, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution Faisceau ultra large (54°). gradable DALI-2 Driver. Classe électrique I, IP65, Résistance aux impacts : IK08. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +50°C. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : Ø200 x 320 mmPuissance du luminaire: 34,4 WFlux lumineux du luminaire: 2540 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 74 lm/WPoids : 6,64 kg