Thorn - Encastré mural à LED - AXYL TRIM S GRID 1L930 A/S RD ANT - 96701439
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
22 lmindice de protection (IP):
IP65Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 22 lm
puissance du système - 3.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 106 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757153370
Réf. Sonepar
00019715337
Réf. Fournisseur
96701439
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
22 lm
puissance du système:
3.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
106 mm
efficacité lumineuse:
6 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
3.4...3.4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
106 mm
hauteur/profondeur:
98 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
4 mm²
intensité lumineuse:
1715 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
AXYL Trim, a wall recessed, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, with asymmetrical distribution. Class III electrical.. DALI-2 dimmable Remote LED driver. Recessed box 96700399 to be order separately, IP65, Impact strength: IK06. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED. Recessed box 96700399 to be order separately.Dimensions: 106 x 106 x 98 mmLuminaire input power: 3.4 WLuminaire luminous flux: 22 lmLuminaire efficacy: 6 lm/WWeight: 0.6 kg