Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GILD S 2W 1L 830 WWB RD ANT - 96701499
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
76 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 76 lm
puissance du système - 5.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757153912
Réf. Sonepar
00019715391
Réf. Fournisseur
96701499
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
76 lm
puissance du système:
5.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
120 mm
efficacité lumineuse:
14 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
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
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.58
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
4 mm²
intensité lumineuse:
740 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Axyl Gild, a wall mounted, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, 2 window with wide beam up and down distribution. Class III electrical.. DALI-2 dimmable Remote LED driver. , IP65, Impact strength: IK06. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED..Dimensions: 120 x 120 x 140 mmLuminaire input power: 5.5 WLuminaire luminous flux: 76 lmLuminaire efficacy: 14 lm/WWeight: 1.62 kg